SATI ITALIA SPA - SAT1243203 S5 TESTATA CHIUS. 200X100 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe - grau
Packung
4 ST
EAN
7449077916549
Artikelnummer
SAT1243203
Herstellernummer
1243203
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C