Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1243453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ. H 80 VG - 1243453

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1243453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ. H 80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075931223

Artikelnummer

SAT1243453

Herstellernummer

1243453

Hersteller

SAT

S5 Giunto snodo orizzontale metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 65 mm, altezza 75 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare derivazioni di percorso con qualunque angolazione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.