SATI ITALIA SPA - SAT1243801 S5 PIASTRINA FISSACAVI VG - 1243801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
50 ST
EAN
8001022494954
Artikelnummer
SAT1243801
Herstellernummer
1243801
Hersteller
SAT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Piastrina fissacavi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 20 mm, altezza 48 mm, spessore 1 mm. Diametro fori 3,5 mm. Per il fissaggio verticale dei cavi tramite fascette fino a 9 mm. Liste da 5 piastrine. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


