Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1243803 S5 STAFFA DIST.DBL50- B 150 VG - 1243803

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1243803 S5 STAFFA DIST.DBL50- B 150 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022104389

Artikelnummer

SAT1243803

Herstellernummer

1243803

Hersteller

SAT

Staffa distanziatrice DBL 50. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 150 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.