SATI ITALIA SPA - SAT1243806 S5 STAFFA DIST.DBL50- B 400 VG - 1243806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
7449078662155
Artikelnummer
SAT1243806
Herstellernummer
1243806
Hersteller
SAT
Staffa distanziatrice DBL 50. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 400 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.


