Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1250004 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 150 VG

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1250004 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 150 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024463620

Artikelnummer

SAT1250004

Herstellernummer

1250004

Hersteller

SAT

Winkel:

45°

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Länge:

246 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 150 mm, altezza 15 mm, ingrombro 207 x 246 mm.Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.