SATI ITALIA SPA - SAT1250054 S5 COP.CURVA PIA. 90 B 150 VG - 1250054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
1 ST
EAN
8032887024550
Artikelnummer
SAT1250054
Herstellernummer
1250054
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Länge:
300 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


