Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1250206 S5 COPER. CROCE PIANA B 300 VG - 1250206

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1250206 S5 COPER. CROCE PIANA B 300 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022035720

Artikelnummer

SAT1250206

Herstellernummer

1250206

Hersteller

SAT

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, ingrombro 600 x 600 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme NormaCEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.