SATI ITALIA SPA - SAT1250255 S5 COPER. RIDUZ. C 200X150 VG - 1250255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
1 ST
EAN
8001022271982
Artikelnummer
SAT1250255
Herstellernummer
1250255
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


