SATI ITALIA SPA - SAT1250353 S5 COPER. RIDUZ. SX 150X100 VG - 1250353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
1 ST
EAN
8001022863613
Artikelnummer
SAT1250353
Herstellernummer
1250353
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


