SATI ITALIA SPA - SAT1250405 S5 COP. CURVA SAL.45 B 200 VG - 1250405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
1 ST
EAN
8001024665949
Artikelnummer
SAT1250405
Herstellernummer
1250405
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


