SATI ITALIA SPA - SAT1410001 S5 ELE.RET.FOR.MT3 - 50X50 IX - 1410001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8013768104264
Artikelnummer
SAT1410001
Herstellernummer
1410001
Hersteller
SAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
0.933 kg/m
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


