SATI ITALIA SPA - SAT1410201 S5 ELE.RET.FOR.M 3 - 80X80 IX - 1410201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 80 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
7449075844257
Artikelnummer
SAT1410201
Herstellernummer
1410201
Hersteller
SAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
6200 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
1.167 kg/m
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


