Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1410404 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -300X100 IX - 1410404

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1410404 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -300X100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

7449070079531

Artikelnummer

SAT1410404

Herstellernummer

1410404

Hersteller

SAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.9 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

29600 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Arbeitslänge:

2970 mm

Gewicht:

4.22 kg/m

Art des Verbinders:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 100 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.