SATI ITALIA SPA - SAT1410407 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -600X100 IX - 1410407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
EAN
7449072136379
Artikelnummer
SAT1410407
Herstellernummer
1410407
Hersteller
SAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
59500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
7.2 kg/m
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


