SATI ITALIA SPA - SAT1420004 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -150X50 IX - 1420004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
7449071957050
Artikelnummer
SAT1420004
Herstellernummer
1420004
Hersteller
SAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
7400 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
1.467 kg/m
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


