SATI ITALIA SPA - SAT1420005 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -200X50 IX - 1420005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
7449077826442
Artikelnummer
SAT1420005
Herstellernummer
1420005
Hersteller
SAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
1.967 kg/m
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


