SATI ITALIA SPA - SAT1420402 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -150X100 IX - 1420402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8001021087881
Artikelnummer
SAT1420402
Herstellernummer
1420402
Hersteller
SAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
14800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
2.267 kg/m
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


