SATI ITALIA SPA - SAT1430001 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
3 M
EAN
8001021232991
Artikelnummer
SAT1430001
Herstellernummer
1430001
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C