SATI ITALIA SPA - SAT1430008 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 500 IX - 1430008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
6 M
EAN
8001024682366
Artikelnummer
SAT1430008
Herstellernummer
1430008
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


