SATI ITALIA SPA - SAT1440155 S5 CURVA PIANA 90 200X50 IX - 1440155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
8 ST
EAN
8001024705041
Artikelnummer
SAT1440155
Herstellernummer
1440155
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
120 mm
Farbe:
sonstige
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


