Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440304 S5 DERIVAZ. PIANA T 150X50 IX - 1440304

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440304 S5 DERIVAZ. PIANA T 150X50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 ST

EAN

7449070187298

Artikelnummer

SAT1440304

Herstellernummer

1440304

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 50 mm, ingrombro 450 x 300 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.