Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440306 S5 DERIVAZ. PIANA T 300X50 IX - 1440306

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440306 S5 DERIVAZ. PIANA T 300X50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

7449072645512

Artikelnummer

SAT1440306

Herstellernummer

1440306

Hersteller

SAT

S5 Derivazione piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 300 mm, altezza 50 mm, ingrombro 600 x 450 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.