SATI ITALIA SPA - SAT1440353 S5 DERIVAZ. PIANA T 150X80 IX - 1440353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
EAN
8001022826809
Artikelnummer
SAT1440353
Herstellernummer
1440353
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


