Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440453 S5 DERIVAZ. LAT. DL 100X50 IX - 1440453

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440453 S5 DERIVAZ. LAT. DL 100X50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 150 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

7449077641502

Artikelnummer

SAT1440453

Herstellernummer

1440453

Hersteller

SAT

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

150 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 100 mm, altezza 50 mm, ingrombro 400 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.