Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440501 S5 DERIVAZ. LAT. DL 80X80 IX - 1440501

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440501 S5 DERIVAZ. LAT. DL 80X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

7449076868955

Artikelnummer

SAT1440501

Herstellernummer

1440501

Hersteller

SAT

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 380 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.