Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440507 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X80 IX - 1440507

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440507 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

7449072612538

Artikelnummer

SAT1440507

Herstellernummer

1440507

Hersteller

SAT

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 800 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.