SATI ITALIA SPA - SAT1440653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
6 ST
EAN
7449079689656
Artikelnummer
SAT1440653
Herstellernummer
1440653
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C