SATI ITALIA SPA - SAT1440654 S5 DERIVAZ. CROCE 200X80 IX - 1440654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
6 ST
EAN
7449075988241
Artikelnummer
SAT1440654
Herstellernummer
1440654
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


