SATI ITALIA SPA - SAT1440656 S5 DERIVAZ. CROCE 400X80 IX - 1440656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
4 ST
EAN
7449079748339
Artikelnummer
SAT1440656
Herstellernummer
1440656
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


