Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440971 S5 RIDUZ. A Z DI 300 H80 IX - 1440971

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440971 S5 RIDUZ. A Z DI 300 H80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075190859

Artikelnummer

SAT1440971

Herstellernummer

1440971

Hersteller

SAT

S5 elemento di riduzione metallico. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio. Può essere utilizzato per creare riduzioni centrali, destre o sinistre con la semplice flessione delle alette nella direzione desiderata. Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.