Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440982 S5 RIDUZ. C 150 - 100 H 50 IX - 1440982

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440982 S5 RIDUZ. C 150 - 100 H 50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

7449072906798

Artikelnummer

SAT1440982

Herstellernummer

1440982

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 50 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.