SATI ITALIA SPA - SAT1441056 S5 RIDUZ. DX 200-150 H 80 IX - 1441056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
7449072399729
Artikelnummer
SAT1441056
Herstellernummer
1441056
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


