SATI ITALIA SPA - SAT1441064 S5 RIDUZ. DX 600-500 H 80 IX - 1441064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
7449073631408
Artikelnummer
SAT1441064
Herstellernummer
1441064
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


