SATI ITALIA SPA - SAT1441113 S5 RIDUZ. SX 500-400 H 80 IX - 1441113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
7449073533825
Artikelnummer
SAT1441113
Herstellernummer
1441113
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


