Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1441136 S5 RIDUZ.SX 150 - 100 H 100 IX - 1441136

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1441136 S5 RIDUZ.SX 150 - 100 H 100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

7449078710542

Artikelnummer

SAT1441136

Herstellernummer

1441136

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione a sinistra. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.