Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1441357 S5 CURVA SALITA 90 500X80 IX - 1441357

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1441357 S5 CURVA SALITA 90 500X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8013768586459

Artikelnummer

SAT1441357

Herstellernummer

1441357

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

120 mm

Farbe:

sonstige

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 230 x 230 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.