Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1441807 S5 CURVA DISC.INV/P. 500X80 IX - 1441807

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1441807 S5 CURVA DISC.INV/P. 500X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073443735

Artikelnummer

SAT1441807

Herstellernummer

1441807

Hersteller

SAT

S5 Curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi con inversione di piano. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 230 x 230 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.