SATI ITALIA SPA - SAT1442208 S5 CURVA SAL.SG. DX 500X80 IX - 1442208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449072612613
Artikelnummer
SAT1442208
Herstellernummer
1442208
Hersteller
SAT
S5 Curva in salita metallica sgemba destra con inversione di piano. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 646 x 636 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Gradodi protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


