Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1442302 S5 CURVA SAL.SG. SX 80X80 IX - 1442302

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1442302 S5 CURVA SAL.SG. SX 80X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

7449076869099

Artikelnummer

SAT1442302

Herstellernummer

1442302

Hersteller

SAT

S5 Curva in salita metallica sgemba sinistra con inversione di piano. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 226 x 231 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.