SATI ITALIA SPA - SAT1442303 S5 CURVA SAL.SG. SX 100X80 IX - 1442303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001024581294
Artikelnummer
SAT1442303
Herstellernummer
1442303
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
120 mm
Farbe:
sonstige
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


