SATI ITALIA SPA - SAT1442453 S5 DERIV. T IN DISC. 100X80 IX - 1442453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8001022826021
Artikelnummer
SAT1442453
Herstellernummer
1442453
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


