Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1442504 S5 DERIV.T IN DISC. 300X100 IX - 1442504

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1442504 S5 DERIV.T IN DISC. 300X100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073067726

Artikelnummer

SAT1442504

Herstellernummer

1442504

Hersteller

SAT

S5 Derivazione in discesa metallica a T con coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 300 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 285 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.