SATI ITALIA SPA - SAT1442552 S5 DERIV.T DISC.SGH. 80X80 IX - 1442552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 80 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 80 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
4 ST
EAN
7449071957074
Artikelnummer
SAT1442552
Herstellernummer
1442552
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
80 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
80 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 231 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


