Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1442704 S5 DER.T SALITA A COP.200X80IX - 1442704

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1442704 S5 DER.T SALITA A COP.200X80IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074958283

Artikelnummer

SAT1442704

Herstellernummer

1442704

Hersteller

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T, montaggio a coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 193 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.