Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1442753 S5 DERIV.T SALITA 200X100 IX - 1442753

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1442753 S5 DERIV.T SALITA 200X100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

7449071297712

Artikelnummer

SAT1442753

Herstellernummer

1442753

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione in salita metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 248 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo semuniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.