Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1442805 S5 DERIV. T SAL.SGH. 200X80 IX - 1442805

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1442805 S5 DERIV. T SAL.SGH. 200X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

7449078841475

Artikelnummer

SAT1442805

Herstellernummer

1442805

Hersteller

SAT

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

200 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

200 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 496 x 336 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.