SATI ITALIA SPA - SAT1442901 S5 DERIV.T SAL.SGH. 100X100 IX - 1442901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
7449070201710
Artikelnummer
SAT1442901
Herstellernummer
1442901
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


