SATI ITALIA SPA - SAT1443104 S5 TESTATA CHIUS. 150X50 IX - 1443104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
4 ST
EAN
7449071957067
Artikelnummer
SAT1443104
Herstellernummer
1443104
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 153 mm, altezza 55 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


