Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443151 S5 TESTATA CHIUS.IP 80X80 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443151 S5 TESTATA CHIUS.IP 80X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

7449074171477

Artikelnummer

SAT1443151

Herstellernummer

1443151

Hersteller

SAT

S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 83 mm, altezza 85 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.